モノタロウ

ピンセット ステンレス製 SUS430

ピンセット ステンレス製 SUS430 - モノタロウ
(19件のレビュー)

微小なパーツや小物を簡単につかむことができます。
先端形状が細くなっているピンセットです。

用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状直型全長(mm)125材質SUS430幅(mm)10質量(g)16内容量1本
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25168028-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25168028-08404864TSP-25- ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO 08404864ステンレス製ピンセットAAタイプTRUSCO1個
219
税込241
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25168028
2022-11-04
用途: 工作の細かな小さい物を取るのに便利

細かい物を確実にクランプ出来るので重宝しています。

対象商品 : 25168028
2022-01-21
用途: 小物つかみ
教育・研究機関

細かな部品を掴むのに,予備も含めて安価なものを複数購入しました.各工具箱に入れておきたいので,安価に入手できて助かります.普通に問題なく使えています.

対象商品 : 25168028
2021-06-22
用途: 自家採取野菜の種を選別の為 使用
農・林・水産業

ピンセットの先が以前使用していたものより、細く良い。
又、ステンレス製 錆にくいところも大変満足しています。
購入して正解でした!

対象商品 : 25168028
2020-12-26
用途: 機械等のメンテナンス

細かいネジやナットのセット時に活用中。
先端部もピッタリ合っていて、使い易いです。
また、先端が尖っている為、給水配管の組み直し時に、ネジ部に入り込んだ、古いシールテープを除去する際にも活躍しました。

対象商品 : 25168028
2021-10-18
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なので精度が悪いかと思えば全然精度はいいです。

対象商品 : 25168028
2021-05-11
用途: 部品仕分け
卸売・小売業

もっと腰があればと思いますが、値段以上の物だと思います。

対象商品 : 25168028
2020-12-27
用途: 道具のメンテ
宮脇内装建設業・工事業

安さのわりに、使いやすいです。
これはいいと思います

対象商品 : 25168028
2020-11-08
用途: メンテナンスに…
松本貯水槽総合メンテナンス建設業・工事業

使用する機器等のメンテナンスに使用しています。
シッカリ咥えて使い安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする