サンワサプライ
自動巻取りLANケーブル
コネクタ形状
両端RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
アズワン品番
64-0901-80
適合伝送帯域
CAT6(1000BASE-TX)
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブルタイプ
巻取式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87042384
KB-MK18BK
CAT6
0~1.5
-
あり
ブラック
あり
ストレート結線
より線(撚線)
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください