曜日別特売

13.3型ワイド対応プライバシーフィルター

13.3型ワイド対応プライバシーフィルター - サンワサプライ13.3型ワイド対応プライバシーフィルター - サンワサプライ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×0.4×166タッチパネル方式ブルーライトカット画面サイズ13.3型ワイド付属品両面テープ×6、フィルムアタッチメント×6厚さ(mm)0.4取付両面テープ対応機種汎用紫外線防御率(%)99.9可視光線透過率(%)76.5取付け方法両面テープ表面硬度2H以上アズワン品番64-0901-75対応インチサイズ13.3型ワイドブルーライトカット率30%外光反射率(%)5.35内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87044326CRT-PFNG133W
6,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする