曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ
コード長さ(m)2差込口7個口コンセント形状3P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード付き、絶縁キャップ付き(本体)ホワイト、(差込口)グレー付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ピッチ(mm)差込口/35規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格容量15A・125V(合計1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9プラグ形状2Pスイングプラグ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87046164TAP-F37-2KSR
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87046164TAP-F37-2KSR76853394TAP-F37-2KSRTAP-F37-2KSR 電源タップ サンワサプライ 76853394電源タップサンワサプライ1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする