Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ

Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ - 今野製作所(EAGLE)Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ - 今野製作所(EAGLE)Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ - 今野製作所(EAGLE)

スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。
ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。
ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。
車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。

車輪径(Φmm)46高さ(mm)55車輪幅(mm)55テーブル径(Φmm)110横(mm)339テーブル中心穴径M16適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
能力
車輪
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87091244SDL-20F52ton4個145
105,300
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87091278SDL-30F6.53ton6個212
132,900
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする