フカガワ
キッチンテープ
レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
用途
厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1
長さ(m)
5
使用温度(℃)
100以下
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87351793
1t×40mm×5m
40
5
1
100以下
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください