ヤナセ(柳瀬)
TOPウェーブ スーパージルコニア
波形形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
波形なので、目詰まりを抑え研削力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチでしかも低コストです。
用途
キズ取り・バリ取り
砥材
ジルコニア
適合材
鉄・ステンレス
外径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87377343
M10WYZ5
#80
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87377298
M10WYZ3
#40
¥
7,500
取扱い終了
代引不可
87377325
M10WYZ4
#60
¥
7,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください