弥栄電線
アース線入り VVFケーブル
ストリッパーで簡単に剥離。
アース線が目立たず、スッキリ配線。
シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)
2
導体径(mm)
2.0、(アース)1.6
適合規格
JCS4519
仕上外径(mm)
6.6×13.4
被覆
(アース)0.8mm
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
155
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65、(アース)8.92
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
許容電流
23、(アース)-
耐電圧(V/min)
1500
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84392288
VVF2CX2.0-1.6E
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表