弥栄電線
アース線入り VVFケーブル
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途
IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
芯数(C)
2
適合規格
JCS 4519
被覆
(アース)0.8mm
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
耐電圧(V/min)
1500
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体公称断面積(mm
2
)
導体径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84392297
VVF2CX2.0-1.6E/200V
1巻(100m)
-
2.0、(アース)1.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392315
VVF2CX2.6-1.6E/200V
1巻(50m)
-
2.6、(アース)1.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392324
VVF2CX5.5-1.6E/200V
1巻(50m)
5.5
2、(アース)1.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表