弥栄電線
エコ電線
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途
アース線を必要とする配線工事に。
芯数(C)
3
適合規格
JIS C3605
絶縁体厚さ(mm)
0.8
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
耐電圧(V/min)
1500
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体径(mm)
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84392516
EM-EEF3CX1.6BWG
1.6
黒・白・緑
6.2×12.6
120
8.92
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392525
EM-EEF3CX2.0BWG
2.0
黒・白・緑
6.6×13.8
165
5.65
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392534
EM-EEF3CX1.6RWG
1.6
赤・白・緑
6.2×12.6
120
8.92
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392543
EM-EEF3CX2.0RWG
2.0
赤・白・緑
6.6×13.8
165
5.65
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表