曜日別特売

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード - 弥栄電線

100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。

用途100V未満の制御信号等に。導体公称断面積(mm2)0.5素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5素線数20耐電圧(V/min)1000内容量1巻(100m)
注意
※VCTFタイプは、電気用品の技術基準及びJIS規格該当品ではありませんので、機器の電源コードとして使用することができません。100V未満でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84392647VCTF2CX0.52
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392717VCTF4CX0.54
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする