偏芯強力ニッパ(黒金)

偏芯強力ニッパ(黒金) - フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金) - フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金) - フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金) - フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金) - フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金) - フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金) - フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金) - フジ矢
(2件のレビュー)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。
高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。

用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87533416700N-175BG175
9,030
6,198
6,818(税込)
当日出荷
87533425700N-200BG200
9,240
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87533416
2024-01-19
用途: 通信配線
建設業・工事業

安定につかいやすいです。
200もいいですが、175の方がバネがない分使いやすいかも?好みがありますが、、

対象商品 : 87533425
2023-01-15
用途: 建築大工工事で使用しています
河原崎建築

電気工事などで使用していますよく切れる力もあまりいらなくて良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする