曜日別特売

リービッヒ冷却器

リービッヒ冷却器 - ケニス

ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
冷却部長さ(mm)
上部内径(mm)
下部外径(Φmm)
外径(mm)
ゴム栓(No.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87535227240mm420(冷却部)Φ252401510(ゴム管止)82
4,600
取扱い終了
87535236300mm510(冷却部)Φ303001912(ゴム管止)85
4,600
取扱い終了
87535245360mm580(冷却部)Φ323602212(ゴム管止)86
6,800
取扱い終了
87535254450mm680(冷却部)Φ354502215(ゴム管止)107
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする