ケニス
化石ハンマー
岩石に含まれる化石の採集に適したハンマーです。
種類
特殊ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
焼入鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
石工作業
質量(g)
約310
刃長(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87537153
KH
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください