曜日別特売

携帯型風向風速計

携帯型風向風速計 - 大田計器製作所

風速目盛は30秒平均でスケーリングされていますので、30秒間測定後の指示値をそのまま平均風速値として読みとることができます。 機構はオールメカ式で電池等の電源は必要ありません。

風速(m/s)目盛0~22(平均速度)測定方式測定後ストップレバーによる平均風速直示方式寸法(cm)(三脚)縮長48.5×全長128.5×最大高さ155測定時間(秒)30高さ(cm)(本体)28風向16方位、矢羽根型(180mm)、風向板付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87537844TA
75,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする