ケニス
風向風速計
矢羽根の風向計とロビンソン風力計を組み合わせたものです。携帯式で任意の場所で風向と風速を測定できます。
風速(m/s)
2~20(平均速度)
仕様
(風杯)Φ80mm×4個、鋳物台付
高さ(mm)
600
風向
16方位
羽根の長さ(mm)
(矢羽根)450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87537853
RB
¥62,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください