赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)(※使用環境により異なります。)
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブルCOOLER MASTER税込¥2,380¥2,164