曜日別特売

天井埋め込み型スピーカーDS40

天井埋め込み型スピーカーDS40 - BOSE(ボーズ)

小音量でのBGM再生に最適な小型天井埋め込み型スピーカー

質量(kg)約3.8外形寸法(mm)スピーカー本体:Φ300x163(D)、グリル:Φ253ユニット種別11.5cmフルレンジドライバーx1開口寸法(mm)約Φ267再生周波数帯域(Hz)80-16k(-3dB)設定値タップ初期設定値:2.5W(70V伝送時)/5W(100V伝送時)音圧レベル(dB)最大:103SPL(1m/pinknoise)、109SPL(peak)指向性125°円錐状(-6dB、average1-4kHz)対応板厚(mm)約70以下インピーダンス(Ω)8、70V/100V伝送対応(70V伝送時:2.5,5,10,20,40W、100V伝送時:5,10,20,40W)許容入力40W音圧感度(dB)87SPL(1W@1m,pinknoise)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87538702DS40FBブラック
27,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
87538718DS40FWホワイト
27,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする