曜日別特売

防虫メッシュ きらり 0.6mm目合

防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 - 日本マタイ防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 - 日本マタイ防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 - 日本マタイ防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 - 日本マタイ防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 - 日本マタイ防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 - 日本マタイ
(1件のレビュー)

極細網目0.6mmのポリエチレン製の銀糸入り防虫ネットです。透光率約90%で太陽光線を遮らず、ネットの上から水やりもOKです。

用途作物の防虫対策に。小さな網目で、アオムシ、アブラムシ、コナガなど小さな害虫から作物を守ります。仕様紙管巻内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用の際は、押え具(ペグ、杭、)等でしっかり固定してください。網目より小さい害虫は防げません。ご使用の際は地面との間に隙間をつくらないようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87539698KIRARI-06-13520-R1.3520白/銀(ネット部)ポリエチレン、(銀糸部)アルミ蒸着テープ約90
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
87539707KIRARI-06-1520-R1.520白/銀(ネット部)ポリエチレン、(銀糸部)アルミ蒸着テープ約90
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
87539716KIRARI-06-18520-R1.820白/銀(ネット部)ポリエチレン、(銀糸部)アルミ蒸着テープ約90
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87539716
2022-02-22
用途: 家庭菜園の防虫
その他業種

細かい目の物を探してたので見つけれて嬉しいです。
サイズも自由で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする