コードリール15m

コードリール15m - ハタヤリミテッドコードリール15m - ハタヤリミテッド
(3件のレビュー)

コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。
軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。
コンセント防塵シャッター付き。

用途軽作業や手狭な現場用長さ(m)15電線仕様VCT1.25平方mm×2心質量(kg)3定格電流(A)5限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87555807JY-151
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87555807
2025-08-12
用途: 家の外での工作作業
チョッパーズモトエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

本体がコンパクトなので、場所もとらず使いやすいです。

対象商品 : 87555807
2022-01-05
用途: 会議等でOA機器の使用時
教育・研究機関

品切れ中の商品なのを承知でオーダーさせていただきました。実際、商品の到着には時間がかかりましたが、軽量かつコンパクトな商品でありながらの15mの延長とデザイン(特にカラー)は大変気に入ってます。

2021-02-12
用途: 日曜大工 DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさが、丁度いい、置き場に困らない、
家で使うため15m有れば十分、色合いも良い

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする