高速電機(富士製砥)
つるぎ
標準切断砥石 つるぎ405
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥
2,498
~
税込
¥
2,748
~
(57)
(1件のレビュー)
粒度
30
主要切断材料
一般鋼
外径(Φmm)
405
直径(Φmm)
405
外径D(Φmm)
405
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2980
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A30R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41243404
TFT405
1箱(25枚)
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
03351065
TFT405
1枚
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
19828360
TFT405
1箱(25枚)
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください