曜日別特売
(7件のレビュー)
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03351074EX3055
4,750
3,588
3,947(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03351074
2020-10-21
用途: 金属切断用。
サービス業

ワイヤー入のコルゲートを裁断するのに使用。取り付けなども問題なく出来てよかった。

対象商品 : 03351074
2020-04-16
用途: 鉄パイプ・鉄材のカット
その他業種

1枚単位で459円で5枚ですと2295円するところですが5枚セットで買うと100円ほどですが安く買えるということで選択しました。定番になりつつあるEX-つるぎを買っておけば失敗はないだろうという思いで決めました。

対象商品 : 03351074
2019-04-23
用途: 丸鋼の斜め切断
旭産商株式会社製造業

よく太い丸鋼を斜めに切断していますが、この砥石を使用してから
丸鋼に食いついて止まる事が無くなり、かなり時間短縮が出来ました。
定期的に購入させていただいております

対象商品 : 03351074
2018-03-19
用途: 鋼材の切断や加工
農・林・水産業

ホームセンターの安価なものを使ってましたが、切断面を長くとると焼付きぎみになり切断が進まなくなりますが、この商品はそういったこともなく良く切れ摩耗も少ないようです。
コスパ最高と思うのでまた購入します。

対象商品 : 03351074
2016-03-30
用途: 切断

良かったです。

対象商品 : 03351074
2014-10-08
用途: 切断作業

今回のEXつるぎはリピートでの購入です。
安いのでまとめて買えて便利です。
問題なく使用感はとても良いです。
無くなったらまた購入したいです。

対象商品 : 03351074
2012-05-03
用途: 配管の切断
IKEDEN

丈夫でよく切れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする