曜日別特売
(3件のレビュー)
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03351083EX3555
6,850
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03351083
2022-06-07
用途: Lアングルの切断
製造業

思っていたよりも 切れ味が良くて早くすいすいカット出来ました、磨耗も少ないと感じました。

対象商品 : 03351083
2020-02-26
用途: パイプ切断
教育・研究機関

古くなって使えなくなった園芸支柱など、パイプ切断作業の替え砥石として購入。問題なく使えています。

対象商品 : 03351083
2017-10-13
用途: 主にアングルなど鋼材の切断
製造業

当方、鉄工所ではないので、355の5枚入りを購入したら2年以上持ちました。
値段もほどほどで、切れ味、耐久性も良いように思います。
リピート購入です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする