高速電機(富士製砥)
つるぎ
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥
2,498
~
税込
¥
2,748
~
(57)
(3件のレビュー)
粒度
30
主要切断材料
一般鋼
外径(Φmm)
405
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2980
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03351092
EX4055
¥
7,350
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください