曜日別特売

オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ

オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ - 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ - 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ - 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ - 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ - 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ - 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ - 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ - 高速電機(富士製砥)
(39件のレビュー)
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
砥材
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03392663CF1006241枚24P156AWA100
250
189
208(税込)
当日出荷
03392706CF1006361枚36P156AWA100
250
189
208(税込)
当日出荷
03392672CF125241枚24P226AWA125
550
399
439(税込)
当日出荷
03392715CF125361枚36P226AWA125
550
399
439(税込)
当日出荷
03392681CF150241枚24P226AWA150
710
519
571(税込)
当日出荷
03392724CF150361枚36P226AWA150
710
519
571(税込)
当日出荷
03392697CF180241枚24P226AWA180
710
499
549(税込)
当日出荷
03392733CF180361枚36P226AWA180
710
499
549(税込)
当日出荷
37424563CF1004241箱(25枚)24P154A/WA100
6,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37424581CF1004361箱(25枚)36P154A/WA100
6,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37423793CF1006241箱(25枚)24P156A/WA100
6,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37422445CF125241箱(25枚)24P226A/WA125
13,750
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37424572CF180241箱(25枚)24P226A/WA180
17,750
11,980
13,178(税込)
当日出荷
41245924CF1004361枚36P154AWA100
250
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
41245933CF1006361箱(25枚)36P156AWA100
6,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41245942CF125361箱(25枚)36P226AWA125
13,750
7,998
8,798(税込)
当日出荷
41245951CF150241箱(25枚)24P226AWA150
17,750
10,980
12,078(税込)
当日出荷
41245967CF150361箱(25枚)36P226AWA150
17,750
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
41245976CF180361箱(25枚)36P226AWA180
17,750
11,980
13,178(税込)
当日出荷
41245915CF1004241枚24P154AWA100
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03392715
2024-04-26
用途: 現場作業
建設業・工事業

店頭では穴径22がなかなか売ってないので助かりました

対象商品 : 03392663
2022-08-18
用途: グラインダー作業、笹刈刃の改造
サービス業

刈払機用チップソー山林/竹用斜め埋込み超硬チップのチップソーが何か所か飛んでしまったものを、歯数が60枚あるので30枚の笹刃に改良するのに使っています。
歯の厚さが6ミリで目立てをするのに使いやすいので重宝しています。

対象商品 : 03392663
2021-01-19
用途: 溶接の下処理
建設業・工事業

溶接処理のため、購入しました。ステンレスも可能なので、一般鋼材は余裕で研磨できますね。金額もリーズナブルのため、惜しみなく研磨できます。

2が参考にしています
対象商品 : 03392663
2020-12-03
用途: 鋼材の面取りやバリ取りに
Piatto飲食業

安くて分厚いのでお得感があります、使用感も問題なし。
値段を考えるとこのぐらいの砥石の精度で十分、若干ぶれるのでシビアな作業は避けた方がいいと思います。

対象商品 : 03392663
2021-02-05
用途: グラインダーの替え砥石
有限会社 柴藤自動車

ずっと使っていますが、作業性、入数、コスパ的にかなり良いと思います。

対象商品 : 03392733
2020-09-16
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社植松商会

バラ購入が出来て大変助かりました。今後も活用します。

対象商品 : 03392663
2019-03-03
用途: 溶接部研磨
伊藤塗装建設業・工事業

溶接部の荒削りなどには重宝する目です。もう少し安いと助かります。

対象商品 : 03392663
2018-05-18
用途: 鉄の溶接で盛り上げた個所の粗削り

鉄の溶接で盛り上げた個所の粗削りで使用。
他の商品と比べても目詰まりも少なく持ちもよく、削れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする