エコ砥石 F-1 S

エコ砥石 F-1 S - 高速電機(富士製砥)
厚さ(mm)7砥粒SAW適合材ステンレス・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06674465ECOS1007363615100
10,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
06674474ECOS125242422125
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
06674483ECOS150242422150
22,250
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
06674492ECOS180242422180
22,750
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする