富士製砥(高速電機)
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用
適合材
ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
穴径(Φmm)
砥材
砥粒
外径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06674544
CW100624
1箱(25枚)
24P
15
-
WA
-
100
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06674553
CW18036
1箱(25枚)
36P
22
-
WA
-
180
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
48952233
CW100624
1パック(25枚)
24
15
WA
-
100
-
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
48952242
CW100636
1パック(25枚)
36
15
WA
-
100
-
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
48952251
CW18024
1パック(25枚)
24
22
WA
-
180
-
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
48952267
CW18036
1パック(25枚)
36
22
WA
-
180
-
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください