富士製砥(高速電機)
オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用
適合材
ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)
6
砥粒
ZA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06674562
CZ100624
24Q
15
100
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06674578
CZ100636
36Q
15
100
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06674587
CZ18024
24Q
22
180
¥
25,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
06674596
CZ18036
36Q
22
180
¥
25,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください