高速電機(富士製砥)
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ高速回転用
厚さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
適合材
穴径(Φmm)
砥材
砥粒
外径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06674605
SNZ18024QH
1箱(10枚)
24Q
-
22
-
SNZ
180
-
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06674614
SNZ18024OH
1箱(10枚)
24O
-
22
-
SNZ
180
-
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
48952312
SNZ18024OH
1パック(10枚)
24
ステンレス・一般鋼材・鋳物
22.23
SNZ
ジルコニア
-
180
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952337
SNZ18024QH
1パック(10枚)
24
ステンレス・一般鋼材・鋳物
22.23
SNZ
ジルコニア
-
180
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください