曜日別特売

高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)

高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) - 高速電機(富士製砥)高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) - 高速電機(富士製砥)
厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
穴径(Φmm)
砥粒
砥材
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48952285SNZ10024Q1パック(25枚)2415ジルコニアSNZ100
12,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952294SNZ10036Q1パック(25枚)3615ジルコニアSNZ100
12,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952303SNZ18024O1パック(10枚)2422ジルコニアSNZ180
13,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48952321SNZ18024Q1パック(10枚)2422ジルコニアSNZ180
13,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
06674623SNZ18024Q1箱(10枚)24Q22SNZ--
9,900
取扱い終了
06674632SNZ18024O1箱(10枚)24O22SNZ--
9,900
取扱い終了
06674648SNZ10024Q1箱(25枚)24Q15SNZ--
8,750
取扱い終了
06674657SNZ10036Q1箱(25枚)36Q15SNZ--
8,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06674623SNZ18024Q48952321SNZ18024QSNZ18024Q 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥) 48952321高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)1パック(10枚)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
06674632SNZ18024O48952303SNZ18024OSNZ18024O 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥) 48952303高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)1パック(10枚)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
06674648SNZ10024Q48952285SNZ10024QSNZ10024Q 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥) 48952285高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)1パック(25枚)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
06674657SNZ10036Q48952294SNZ10036QSNZ10036Q 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥) 48952294高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)1パック(25枚)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする