曜日別特売

オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用)

オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用) - 高速電機(富士製砥)
粒度24P厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23砥粒A/WA外径(mm)180内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06674666CF18024H
17,750
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする