高速電機(富士製砥)
オフセット砥石 スーパーZ高速回転用(ステンレス用・特殊鋼)
厚さ(mm)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
適合材
穴径(Φmm)
砥材
砥粒
外径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06674675
CZ18024H
1箱(25枚)
24Q
ステンレス
22
-
ZA
-
180
¥
28,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
48952276
CZ18024H
1パック(25枚)
24
ステンレス鋼材・特殊鋼
22.23
ZA
-
180
-
¥
28,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください