曜日別特売

大径物切断用(A-タイプ)

大径物切断用(A-タイプ) - 高速電機(富士製砥)
外径(Φmm)510
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
主要切断材料
厚さ(mm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39473524TFA36O51061セット(10枚)36一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼6.06.025.4A
70,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39473533TFA36P5101セット(10枚)36一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼4.04.025.4A
66,500
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07253032TFA36P5101箱(10枚)-一般鋼4---
54,800
取扱い終了
代替品有
07253041TFA36O51061箱(10枚)-一般鋼6---
58,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07253032TFA36P51039473533TFA36P510TFA36P510 大径物切断用(A-タイプ) 高速電機(富士製砥) 39473533大径物切断用(A-タイプ)高速電機(富士製砥)1セット(10枚)
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
07253041TFA36O510639473524TFA36O5106TFA36O5106 大径物切断用(A-タイプ) 高速電機(富士製砥) 39473524大径物切断用(A-タイプ)高速電機(富士製砥)1セット(10枚)
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする