高速電機(富士製砥)
研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ)ジルコニア
ねじ径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
適合材
穴径(Φmm)
砥粒
砥材
外径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10726686
TSDQZ40
1セット(10個)
40
-
-
Z
-
-
100
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
10726695
TSDQZ60
1セット(10個)
60
-
-
Z
-
-
100
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
10726704
TSDQZ80
1セット(10個)
80
-
-
Z
-
-
100
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
08730626
TSDQZ40
1箱(10枚)
40
ステンレス・アルミ・銅
M10
-
Z
100
-
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
08730635
TSDQZ60
1箱(10枚)
60
ステンレス・アルミ・銅
M10
-
Z
100
-
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
08730644
TSDQZ80
1箱(10枚)
80
ステンレス・アルミ・銅
M10
-
Z
100
-
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください