曜日別特売

切断砥石 ラフトン

切断砥石 ラフトン - 高速電機(富士製砥)
砥材AWA穴径(Φmm)25.4硬度P主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
最高使用周速度(m/s[m/min])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11104247RF305363052.8334-678172[4300]
24,750
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
11104256TFRF355363553334-679072[4300]
36,750
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
11104265TFRF405304053334-680363[3800]
37,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする