高速電機(富士製砥)
つるぎ
標準切断砥石 EX-つるぎ355
トラスコ品番
393-6490
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
3
砥材
アルミナ
質量(g)
670
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3850
シリーズ
つるぎ
硬度
R
使用工具
砥石切断機
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
355
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37422497
EX355
¥
33,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください