富士製砥(高速電機)
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
適合材
一般鋼材・鋳物
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
外径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s)
72(4300m/min)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
厚さ(mm)
砥粒
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952364
AWA36
1パック(20枚)
36
3
-
49
¥
8,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
48952373
AWA46
1パック(20枚)
46
3
A/WA
49
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
48952382
AWA60
1パック(20枚)
60
2
A/WA
45
¥
8,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
48952391
AWA80
1パック(20枚)
80
2
A/WA
47
¥
8,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
48952346
AWA100
1パック(20枚)
100
2
-
45
¥
8,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
48952355
AWA120
1パック(20枚)
120
2
-
45
¥
8,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
77470164
AWA60
1枚
60
2
A/WA
45
¥
360
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください