富士製砥(高速電機)
フレキシブル砥石 ネオフレックス
適合材
ステンレス・一般鋼材・鋳物
穴径(Φmm)
15
砥材
SE
外径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s)
72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(20枚)
全6種類を絞り込む
粒度
選択してください
36
46
60
80
100
120
厚さ(mm)
2
3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952407
SE100
100
2
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
48952416
SE120
120
2
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
48952434
SE36
36
3
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
48952443
SE46
46
3
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
48952452
SE60
60
2
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
48952461
SE80
80
2
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください