TKG
18-8フレアードカトラリーボックス
隙間の無い溶接仕上げスタイリッシュなカトラリーボックス、表面はキズの目立たないつや消し仕様です。
用途
カトラリー、箸などを入れます。
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87957108
-
浅型
40
93
255
9-1852-0301
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
87957135
-
深型
50
93
260
9-1852-0302
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
87957153
-
浅型スリム
40
78
255
9-1852-0401
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
87957187
-
深型スリム
50
78
260
9-1852-0402
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください