NBモルタル

NBモルタル - 陽光物産

ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。
所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。
(無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。
セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。)
強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。

用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量96袋/m3圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)危険物の類別非危険物内容量1袋(25kg)
注意
※本製品はセメントを結合材とした業務用既調合モルタルです。粉塵が立ち易く、水に濡れると強アルカリ性を示します。
※取扱いに際しては保護具(ゴム手袋、防塵マスク、保護眼鏡など)を着用して下さい。
※誤って皮膚に付着した時は直ちに洗浄して下さい。
※洗浄しても皮膚に異常を感じた時や、眼に入ったり、吸引したり、飲み込んだりした時は、洗浄などの応急処置を施した上で専門医の診断を受けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88547707P15
3,700
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする