イズミ
普通目改良ますぶた
寸法(mm)
主部材:NFB3×19
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
30
寸法H(mm)
19
アングル寸法(mm)
エンド:NL3×30×30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88551548
4LUI-3-19-18
1.3
180
170
224
T-2
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88551557
4LUI-3-19-24
1.7
240
230
284
歩道用
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88551566
4LUI-3-19-30
2.4
300
290
344
歩道用
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800