大電
Dy-SOFT
・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性
・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可
・マルチ認証 <PS>E、UL、cUL、CEマーキング
用途
機器用電線
規格
<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
定格電圧(V)
600
許容温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
全38種類を絞り込む
導体断面積(mm
2
)
選択してください
1.93
3.62
5.47
7.72
13.52
21.27
36.03
57.99
79.38
97.96
141.87
193.1
247.55
320.9
導体外径(Φmm)
選択してください
1.6
2.4
3
3.5
4.7
6
8.3
10.6
12.4
13.7
16.5
19.3
21.9
24.9
内容量
1巻(10m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
導体断面積(mm
2
)
全長(m)
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88561235
Dy-SOFT 2SQ
1巻(100m)
1.93
100
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
88561244
Dy-SOFT 3.5SQ
1巻(100m)
3.62
100
2.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561253
Dy-SOFT 5.5SQ
1巻(100m)
5.47
100
3
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561262
Dy-SOFT 8SQ
1巻(100m)
7.72
100
3.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
88561278
Dy-SOFT 14SQ
1巻(100m)
13.52
100
4.7
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561287
Dy-SOFT 22SQ
1巻(100m)
21.27
100
6
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561296
Dy-SOFT 38SQ
1巻(10m)
36.03
10
8.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561305
Dy-SOFT 38SQ
1巻(30m)
36.03
30
8.3
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561314
Dy-SOFT 38SQ
1巻(50m)
36.03
50
8.3
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561323
Dy-SOFT 38SQ
1巻(100m)
36.03
100
8.3
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561332
Dy-SOFT 60SQ
1巻(10m)
57.99
10
10.6
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
88561348
Dy-SOFT 60SQ
1巻(30m)
57.99
30
10.6
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561357
Dy-SOFT 60SQ
1巻(50m)
57.99
50
10.6
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561366
Dy-SOFT 60SQ
1巻(100m)
57.99
100
10.6
オープン
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561375
Dy-SOFT 80SQ
1巻(10m)
79.38
10
12.4
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561384
Dy-SOFT 80SQ
1巻(30m)
79.38
30
12.4
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561393
Dy-SOFT 80SQ
1巻(50m)
79.38
50
12.4
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561402
Dy-SOFT 80SQ
1巻(100m)
79.38
100
12.4
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561418
Dy-SOFT 100SQ
1巻(10m)
97.96
10
13.7
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
88561427
Dy-SOFT 100SQ
1巻(30m)
97.96
30
13.7
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561436
Dy-SOFT 100SQ
1巻(50m)
97.96
50
13.7
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561445
Dy-SOFT 100SQ
1巻(100m)
97.96
100
13.7
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561454
Dy-SOFT 150SQ
1巻(10m)
141.87
10
16.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561463
Dy-SOFT 150SQ
1巻(30m)
141.87
30
16.5
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561472
Dy-SOFT 150SQ
1巻(50m)
141.87
50
16.5
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561488
Dy-SOFT 150SQ
1巻(100m)
141.87
100
16.5
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561497
Dy-SOFT 200SQ
1巻(10m)
193.1
10
19.3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561506
Dy-SOFT 200SQ
1巻(30m)
193.1
30
19.3
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561515
Dy-SOFT 200SQ
1巻(50m)
193.1
50
19.3
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561524
Dy-SOFT 200SQ
1巻(100m)
193.1
100
19.3
オープン
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561533
Dy-SOFT 250SQ
1巻(10m)
247.55
10
21.9
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561542
Dy-SOFT 250SQ
1巻(30m)
247.55
30
21.9
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561558
Dy-SOFT 250SQ
1巻(50m)
247.55
50
21.9
オープン
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561567
Dy-SOFT 250SQ
1巻(100m)
247.55
100
21.9
オープン
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561576
Dy-SOFT 325SQ
1巻(10m)
320.9
10
24.9
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561585
Dy-SOFT 325SQ
1巻(30m)
320.9
30
24.9
オープン
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561594
Dy-SOFT 325SQ
1巻(50m)
320.9
50
24.9
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88561603
Dy-SOFT 325SQ
1巻(100m)
320.9
100
24.9
オープン
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表