曜日別特売

戸すべりテープ

戸すべりテープ - パネフリ工業戸すべりテープ - パネフリ工業戸すべりテープ - パネフリ工業戸すべりテープ - パネフリ工業戸すべりテープ - パネフリ工業戸すべりテープ - パネフリ工業戸すべりテープ - パネフリ工業戸すべりテープ - パネフリ工業
(1件のレビュー)

障子やふすまの滑りをよくするテープ。
長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。
目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。
テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。

注意
※敷居の巾に合わせて18mm用と21mm用がございます。ご確認の上、お買い求めください。
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88561944PLE-11259HC-0381巻183.8ポリエチレン両面粘着テープ滑り助長
オープン
389
428(税込)
当日出荷
88561953PLE-11259HC-0581巻185.8ポリエチレン両面粘着テープ滑り助長
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561962PLE-11259HC-0801巻188ポリエチレン両面粘着テープ滑り助長
オープン
779
857(税込)
当日出荷
88561978PLE-11260HC-0381巻213.8ポリエチレン両面粘着テープ滑り助長
オープン
389
428(税込)
当日出荷
88561987PLE-11260HC-0581巻215.8ポリエチレン両面粘着テープ滑り助長
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
88561996PLE-11260HC-0801巻218ポリエチレン両面粘着テープ滑り助長
オープン
779
857(税込)
当日出荷
43164278PLE-11260HC-0801箱(60個)218ポリエチレン両面粘着テープ滑り助長
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 施設内の部屋の障子用
医療・福祉・介護関連業

20部屋分の障子戸の開閉が経年劣化により悪くなってきたので購入しました。
商品的には全く問題ありませんでした。
材料が沢山必要になるのでホームセンターでは材料をそろえるのが大変ですが
モノタロウだと沢山の材料がすぐに揃えられるので施工の予定が立てやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする