シャイニングリフレクター 角

シャイニングリフレクター 角 - HOWAシャイニングリフレクター 角 - HOWAシャイニングリフレクター 角 - HOWAシャイニングリフレクター 角 - HOWAシャイニングリフレクター 角 - HOWAシャイニングリフレクター 角 - HOWAシャイニングリフレクター 角 - HOWAシャイニングリフレクター 角 - HOWA

再反射性性能をもつプラスチックプリズムレンズ。
光源の方向へ光を反射させる特性をもちます。

用途自転車・看板・サイン、建装、ディスプレー用品などに使われています。材質反射部:耐熱アクリル樹脂、土台部:ABS樹脂幅(mm)(底辺)12.5寸法(mm)10内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88562057S-10オレンジオレンジS-10
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
88562066S-10クリアクリアS-10
オープン
679
747(税込)
10日以内出荷
返品不可
88562075S-10レッドレッドS-10
オープン
679
747(税込)
10日以内出荷
返品不可
88562084S-10ライムライムS-10
オープン
679
747(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする