シンワ
マジクロス A面(フックタイプ) のり無し
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
用途
オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。
材質
ナイロン
長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88562197
1K2L
白
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88562206
1K2L
黒
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88562215
1K2L
白
25
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88562224
1K2L
黒
25
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88562233
1K2L
白
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
88562242
1K2L
黒
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88562258
1K2L
白
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88562267
1K2L
黒
100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください