マジクロス A面(フックタイプ) のり付き

マジクロス A面(フックタイプ) のり付き - シンワマジクロス A面(フックタイプ) のり付き - シンワマジクロス A面(フックタイプ) のり付き - シンワマジクロス A面(フックタイプ) のり付き - シンワマジクロス A面(フックタイプ) のり付き - シンワマジクロス A面(フックタイプ) のり付き - シンワマジクロス A面(フックタイプ) のり付き - シンワマジクロス A面(フックタイプ) のり付き - シンワ

押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。

用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン・ゴム系接着剤長さ(m)20内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
885622761K2LUC2020
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
885622851K2LUC2020
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
885622941K2LUC2520
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
885623031K2LUC2520
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
885623121K2LUC5020
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
885623281K2LUC5020
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
885623371K2LUC10020
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
885623461K2LUC10020
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする