WAKI(和気産業)
カチットリング
ワンタッチ防犯シリーズ
工具不要、ワンタッチ接続!
一度接続すると、はずれない!!
簡易防犯として最適です。
用途
店舗での展示物や会社、
オフィス、倉庫等での備品、
その他の人が往来するスペースでの備品や展示物等の防犯・管理等にご活用下さい。
材質
鉄
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
メッキ加工
間隔(mm)
(最大)10
内容量
1個
注意
※接合部は一度連結するとはずれない構造になっています。(接合部の差し込みは1回限りです)慎重にお取り扱いください。
※吊り下げる場合は、必ず制限荷重を守ってください。破損や落下、脱落の危険があります。
※施工後はしっかりと取り付けられていることを確認のうえご使用ください。
※本製品は防犯の向上を目的とした製品です。
※万一の事故・犯罪・トラブル等が発生した場合の損害・保証はいたしかねますので、予めご了承ください。
※命綱等には使用しないでください。
※ねじって使用しないでください。強度の低下をきたし、危険です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
引張強度(kg)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88562583
WBS-021
3
20
20
14×65
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88562592
WBS-022
4
30
30
20×74
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください