曜日別特売

ステン棚支柱用背面ブラケット

ステン棚支柱用背面ブラケット - WAKI(和気産業)ステン棚支柱用背面ブラケット - WAKI(和気産業)ステン棚支柱用背面ブラケット - WAKI(和気産業)ステン棚支柱用背面ブラケット - WAKI(和気産業)ステン棚支柱用背面ブラケット - WAKI(和気産業)ステン棚支柱用背面ブラケット - WAKI(和気産業)ステン棚支柱用背面ブラケット - WAKI(和気産業)ステン棚支柱用背面ブラケット - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

着脱式なので棚の位置が変更できます(15mm間隔で高さ調整可能)
本品は棚支柱 WKTシリーズに取付けることができます
壁面の状態により、耐荷重は異なります

材質ステンレス、樹脂部:ABS樹脂寸法(mm)250棚板耐荷重(kg)10(棚板の重さを含めた値・1枚あたり)棚受け金具棚柱用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88562626WLS-751ステンレス
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
88562635WLS-751W
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88562626
2019-03-16
用途: 壁に棚板取り付け時
建設業・工事業

棚板レールを付ければ、簡単取付、高さ調整も容易、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする