WAKI(和気産業)
ディスプレイフック
小物などを掛けるのに最適です。
材質
鉄
注意
※表示荷重の範囲内でご使用下さい。
※取付けは確実におこなって下さい
※鉄は錆びますので使用場所にご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用荷重(kg)
寸法(mm)
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88563694
KP007
1セット(3個)
4
63
ゴールド
63.4
34.6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88563703
KP008
1セット(5個)
2
37
シルバー
37
21
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88563712
KP009
1セット(3個)
4
63
シルバー
63.4
34.6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください