家具のスベリ材 長角脚用

家具のスベリ材 長角脚用 - WAKI(和気産業)家具のスベリ材 長角脚用 - WAKI(和気産業)家具のスベリ材 長角脚用 - WAKI(和気産業)家具のスベリ材 長角脚用 - WAKI(和気産業)家具のスベリ材 長角脚用 - WAKI(和気産業)家具のスベリ材 長角脚用 - WAKI(和気産業)家具のスベリ材 長角脚用 - WAKI(和気産業)家具のスベリ材 長角脚用 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

家具のスベリ材長角キャップは長方形の脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。

用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。形状長角型材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂内容量1パック(4個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具の脚に、家具のスベリ材角キャップを完全に差し込んでください。
※家具のスベリ材は床のキズを防止するものではありません。
※転倒のおそれがありますので家具のスベリ材を付けた家具を踏み台にしないでください。
※底面フッ素樹脂と床の間にゴミや砂などがはさまった場合、床をキズつけることがあります。
※床や家具にたわみ等がありますと、家具のスベリ材の特性を発揮できない場合がございます。
※重たい家具には家具のスベリ材重量用・コーナー用をご使用ください。
※用途以外のご使用はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合幅(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88563886Cwe-03422~2533~36
オープン
719
791(税込)
当日出荷
88563895Cwe-03522~2542~45
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
88563904Cwe-03627~3042~45
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88563886
2020-10-31
用途: 椅子用
建設業・工事業

リビングの椅子に履かせてみました。綺麗な状態であれば問題ありませんが、、少し埃などがあるとフローリングの床に結構傷が入ってしまいます。残念ながら外しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする